絞り込み
ブランド
  • DARKFLASH
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • アイネックス(7)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(5)
  • グルマンディーズ(5)
  • クールモバイルカンパニー(5)
  • MCO(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • タイムリー(2)
  • FLYDIGI(2)
  • オーム電機(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • NETGEAR(1)
  • トライメイト(1)
  • 平野商会(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • Thermalright(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH

    多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン

    DARKFLASH
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)。スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。
    付属品ネジ仕様●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…材質樹脂寸法(mm)120×120×28質量(g)158消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25回転数(min-1[r.p.m])1600~800+/-10%電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8風量(最大)56.0CFMケーブル長(cm)約45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万(理論最大値)
PC冷却用品