PCアクセサリー :「USB c」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10
電源ACアダプタ(12V/5A)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)
転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタ
サイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)
質量(g)約137g
ポート数4
電源ACアダプタ(12V 2.5A)
クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)150
転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル
質量(g)約150(本体のみ)
ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)
電源ACアダプタ(12V 5A)
クランプ範囲(mm)11~43
対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)
動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)
電源供給方式セルフパワー
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
サイズ127×17.7×38.6mm
質量(g)約106g
対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降
保証期間1年間
環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
接続ポート●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A)
対応解像度最大3840×2160(4K)/60Hz
転送速度(Gbps)HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480
HDMI規格ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス)
搭載品液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ
質量(g)約495
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降
サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。