PCアクセサリー :「USB 3.0」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)103.5×44.9×12.3(4.07"×1.77"×0.48") 質量(g)51 (1.80 oz) 電源出力電源:5V/0.9A (USBポート)、入力電源:最大 20V/3A PDポートから 動作温度(℃)0 (32°F) ~ 50 (122°F) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2(Type-C)、USB 3.1 Gen 1(Type-A) コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームmicroSDカードスロット(UHS-I)、SDカードスロット(UHS-II)、Type-C (USB 3.1 Gen 2)、Type-C(最大60W Power Delivery)、Type-A×2
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷