USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)
オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A
メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
オス形状USBType-C
変換タイプオス - オス
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3]
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス
対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載
データ転送速度最大5Gbps (理論値)
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による)
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに最適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)
コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)
色ブラック
転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5
USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2
変換タイプオス - メス
適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD
対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
卓上型のUSB延長ケーブルです。Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。
付属品両面テープ付パッド
色ブラック
規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス
台座寸法(mm)直径60/高さ28.2
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
¥869
税込¥956
4日以内出荷
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。
仕様規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約0.5mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。
仕様規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約1mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠
ケーブル長(m)1
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。