PCアクセサリー :「モール 1.5m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。
1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。
テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。
机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。
LED表示で操作中のパソコンを識別できます。
長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。
手動スイッチ切り替え式。
4ポートUSBハブとしても使えます。
USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。
付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。
ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作確認済機器OS:Windows 10/11
USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。