USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
色ブラック
適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5
転送速度(Gbps)10(理論値)
メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス
変換タイプメス-メス
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
外付USB機器をマザーボード上のUSBヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、マザーボード上のUSBヘッダー接続へ変更もできます。セットコネクタで接続が簡単です。
色ブラック
適合規格USB 2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: 2x5ピン メス×1、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス×2
信号方式【USB】 赤: 電源、白: D-、緑: D+、黒: GND
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 1ポート5基とUSB 2.0ポート2基を搭載したPCI Expressカードです。USB 3.2 Gen 1ポートをPCケース背面に2つと内部に3つ、USB 2.0ポートをPCケース内部に2つ追加できます。USBヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB接続機器が多い環境の構築に便利です。内部ポートはマザーボードの内部コネクタと同じヘッダータイプです。フロントベイ機器やフロントポートの接続に好適です。(内部USB 3.2 Gen 1ポート1基はType-Aです)。内部と外部ポートは同時使用できます。補助電源コネクタに電源を接続して、電力不足を補えます。Windows標準のドライバーソフトで動作します。
仕様外部: 2 (USB 3.2 Gen 1 Standard-A メス)、内部: 3 (USB 3.2 Standard-A メス×1、2×10ピン オス×1)、USB 2.0ポート、内部: 2 (2×5ピン オス×1)
電源SATA電源コネクタ (15ピン) オス
対応機種PCI Express x1以上の大きいスロット1基 (Gen 3.0以上推奨)、OS: Windows 11/10 (64/32bit)
対応PCI Express 3.0 (PCI Express 2.0/1.0との後方互換性)、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
データ転送速度5Gbps (理論値、USB 3.2 Gen 1ポート)、480Mbps (理論値、USB 2.0ポート)、USB 3.2 Gen 1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。
USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。
動作はUSB 2.0になります。
1つで2ポート分です。
色ブラック
変換タイプオス - メス
オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス
メス形状マザーボード側: 2×5ピン メス
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
2ポート使用できます。
ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)30
色ベージュ
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 2.0/1.1
付属品ロープロファイル用ブラケット×1
メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30
色ホワイト
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 2.0/1.1
ケーブル長(m)0.3
メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。
L型のため、狭所での配線に便利です。
一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。
小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。
2ポート分の2×10ピンコネクタです。
色ブラック
変換タイプオス - メス
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型
メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
2ポート用です。
ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50
色ブラック
変換タイプメス - メス
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
付属品ロープロファイル用ブラケット×1
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。
1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。
テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。
机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。
LED表示で操作中のパソコンを識別できます。
長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。
手動スイッチ切り替え式。
4ポートUSBハブとしても使えます。
USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。
付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。
ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作確認済機器OS:Windows 10/11
USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2
色ブルー
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ×4
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
オス形状Micro USB Type-B(L型)
メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
色ブラック
規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
パワーデリバリーUSB:非対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用
付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4
材質メタル
色ブラック
適合規格USB3.0/2.0/1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5
対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)
コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス
電源供給方式USBセルフパワー専用
USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。
USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。
ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。
ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)
色ブラック
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート最大18Gbps
動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)
寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)
電源USBセルフパワー
コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス
最大解像度1920×1080/60Hz
対応解像度1920×1080、1280×720
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
色ブラック
コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]
ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)
オス形状HDMI(Type A 19ピン)
メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。