2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
RoHS
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ 適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)3.5以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,000 税込48,400
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
RoHS
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO) 伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)2以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,000 税込35,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)