PCアクセサリー :「コネクタ ML」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0
アズワン品番65-9282-08
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アズワン品番65-5670-03
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)15
規格CAT5e
ケーブル長(m)15
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)15
規格CAT5e
ケーブル長(m)15
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)6.5
規格CAT6A
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)6.5
アズワン品番64-2268-15
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
8日以内出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。