6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段 質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×215×55 アズワン品番64-7967-63
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

仕様鍵本数:35セット(各2本) 材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 寸法(mm)766(W)×240(D)×603(H) 質量(kg)25 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H) アズワン品番65-2289-98
1個
100,900 税込110,990
翌日出荷

仕様鍵本数:25セット(各2本) 材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 寸法(mm)766(W)×240(D)×447(H) 質量(kg)15.91 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H) アズワン品番65-2289-97
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個 対応製品14インチ程度までの機器 材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン 質量(kg)55 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926 充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで) アズワン品番65-2290-61 総耐荷重(kg)103
1台
270,000 税込297,000
翌日出荷

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アズワン品番65-5670-03
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m) アズワン品番65-9280-80
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷