PCアクセサリー :「海外用変換プラグ Cタイプ」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-123 ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)110~240 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108 定格容量(W)1000 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
6,476 税込7,124
当日出荷

用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-124 質量(g)310 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105 定格容量(W)1500
1個
特価
9,098 税込10,008
当日出荷

コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-122 質量(g)720 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105 定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷