PCアクセサリー :「0.8mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 寸法(mm)28×16×10 ワイヤー径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-38
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2 仕様フレキシブル エスコ品番EA983TS-1 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 仕様カールコード エスコ品番EA983TS-2 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
5,800 税込6,380
3日以内出荷

2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g アズワン品番65-9281-24
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本 アズワン品番67-4721-18
1組
11,500 税込12,650
翌日出荷