1袋(10個)
¥305
税込¥336
当日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付
アズワン品番65-9281-23
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
アズワン品番65-3893-46
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
SDカード用
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
帯電防止タイプ
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア
色クリア
アズワン品番65-2183-29
SDカード20
1パック(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル直付けタイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵
アズワン品番65-9280-73
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
供給電流:830mA 最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。高級感のあるアルミボディです。超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB3.2/2.0/1.1、Gen1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 Chrome OS iPadOS 13~15●サイズ:104(W)×20(D)×8(H)mm●重量:28g●電源:バスパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●PD対応:非対応●ケーブル長:60mm●USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ
アズワン品番65-9280-70
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-87
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
アズワン品番65-9318-13
1本
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
アズワン品番65-9318-14
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
アズワン品番65-9318-06
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
アズワン品番67-4721-18
1組
¥11,500
税込¥12,650
翌々日出荷
仕様USBケーブル方式:USB2.0アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポートダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート供給可能電流:4ポート合計400mA、(各ポート100mA未満)
寸法(mm)約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)(ケーブルを除く)
色ブラック
質量(g)約23.8
ポート数4
電源電圧バスパワー
対応OSWindows 10、8.1、7、Vista、XP/、Mac OS X 10.11、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USBケーブル長(cm)約7.0(コネクタを除く)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード/12(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白
アズワン品番65-9313-74
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート)
アズワン品番65-9280-74
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!
アズワン品番65-5658-51
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付
アズワン品番65-9280-77
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-64
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
ご購入前にご確認ください:※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:900mA 最大(1ポートあたり)※充電同期ポートは最大1.5Aまで出力できます。 ※全ポートは合計で最大13Aまで ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A。AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。
仕様●ACアダプタ:有●PD対応:非対応●カラー:ブラック●ケーブル長:約1m●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)※充電ポート3ポート USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB A●サイズ:W145×D75×H27mm●ポート数(合計):10ポート●重量:約148g●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー●付属品:USBケーブル(約1m)、ACアダプタ(DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m)、電源ケーブル(約1.7m)
アズワン品番65-9280-72
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W
アズワン品番65-9313-86
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。