ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル
規格CAT5e
エスコ品番EA764BF-110
ケーブル長(m)10
構造単線
ケーブルスタンダード
使用場所屋外対応
爪折れ防止あり
1個
特価
¥6,619
税込¥7,281
当日出荷
ケーブル長(m)10
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
規格CAT6
エスコ品番EA940LH-110
色ブルー
ケーブル長(m)10
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
爪折れ防止あり
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm
アズワン品番65-2310-78
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT7A
アズワン品番65-9281-47
幅(mm)6.4
厚さ(mm)1.4
色ブルー
規格CAT6A
ケーブル長(m)15
ケーブル外径(Φmm)6.4
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H)
セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1
材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC
寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10
色本体:ブラック、ワイヤー:ブラック
型番SL-63
アズワン品番65-2310-31
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
テレワークにもおすすめです。
カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー)
アズワン品番67-5287-91
1個
¥79,700
税込¥87,670
翌日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番EA764AF-14
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス)
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi)
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D 24ピン
コネクタ2DVI-D 24ピン
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色グリーン
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ケーブル長(m)5
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
アズワン品番67-4721-18
1組
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-78
1巻
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-86
1巻
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9318-32
1巻
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9317-83
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9318-34
1巻
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応
安定した長距離伝送を実現しました。
ケーブル長(m)10
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC対応、3D対応
変換タイプオス - オス
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
。耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-69
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
。耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-71
1巻
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~65
呼び3/4
外径(mm)26.5
内径(mm)20.8
1巻
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
1
2
3
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。