PCアクセサリー :「サイネージ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度を測定するセンサ。・本体リブーターへ接続し、温度監視による電源制御を簡単に実現可能。・対応型番、国内WATCH BOOTシリーズ(※ninoは非対応)、TIME BOOTシリーズ用)。 構成例:RPC-M4LS + 温度センサー +冷却ファン。しきい値を超えた際、冷却ファンの電源ONさせ、安定稼働を実現。活用シーン:サーバラック、サイネージシステム筐体内の冷却用途。
コネクタ製品側:RJ-11モジュラー(※誤挿入防止のための特殊加工有。) 温度(℃)検出範囲:-10~+70 検出精度±2℃ ケーブル長(m)約5(コネクタ部分を含まない) 使用環境温度(℃)10~+70 取付方式背面にマグネット有り、センサ突端に取付け穴有り 材質(ケーブル)PVC 種類シールドケーブル(SG短絡) 使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと) 保護等級IP20相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.0×16.5×28(突起物含まず) 質量(g)約130(ケーブル含む) 仕様コネクタ仕様 製品側 :RJ-11モジュラー ※誤挿入防止のための特殊加工有 厚さ(mm)16.5 長さ(m)5 規格規格 :RoHS指令準拠 対応機種RPC-M5CS, RPC-M4LS, RSC-MT4HS, RSC-MT8FS, RPC-M4HSi 機能温度を測定するセンサ (5m) ケーブル部分のシールド線がGNDと接続されるようになりました。 外形寸法(縦×横)(mm)28×57(突起物含まず)
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷