4K60P映画品質のオーディオビデオを保証するプレミアム HDMI ケーブル。
約90cm ポート内部で固定するグリップ型コネクタで、偶発的な切断を防ぐ安定した接続。
色ブラック
ケーブル長(m)0.9
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応/HDR対応
プラグ金メッキ
対応解像度4K(60P)/4KUHD対応
HDMI規格プレミアムハイスピード
変換タイプオス - オス
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
DVI->VGA コネクタ形状変換ケーブルです。
最大9.9Gbpsのデュアルリンク・デジタル伝送と、最大4.95Gbpsのシングルリンク・デジタル伝送をサポート
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状DVI-Iオス - VGAオス
オス形状DVI-I/VGA
変換タイプオス - オス
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7
質量(g)620
電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き
保存温度(℃)-20~60
保証期間センドバック無償2年
動作温度(℃)0~40
放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)
相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7
質量(g)540
消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20
電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き
保存温度(℃)-20~60
保証期間センドバック無償2年
動作温度(℃)0~40
放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)
相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
寸法(mm)H24.9×W70.6×D155.4
質量(g)215
保存温度(℃)-20~60
保証期間センドバック無償2年
動作温度(℃)0~40
相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
ワークステーションや、PC、サーバーの、Full HD出力に対応したIP-KVMです。USB2.0対応。操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。DisplayPortデュアルモニター対応トランスミッタです。Emeraldシリーズのレシーバとご一緒にご利用下さい。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。