PCアクセサリー :「オーディオインターフェース」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
エコ商品
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g 付属品マニュアル サイズ約W83mm×D110mm×H180mm 電源USB電源(DC 5V 1A) ユニット種別2インチ(約49mm) 周波数特性160Hz~20KHz インピーダンス 保証期間6ヶ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷