PCアクセサリー :「ec 計測 器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル
質量(kg)8.21
色黒
タイプPDU:Metered outlet
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950
幅(cm)5.6
コード長さ(m)3.05 、3.00
定格電流(A)24
出力電圧(V)200 、208
最大電流(A)30
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)182.9
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)-5…60
入力電流(A)30
保存湿度(%)5…95
負荷容量4992 VA
コンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)5.1
取付面位置サイド
許容電圧(V)200…240
コンポーネントPDU
ユニット数0U
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド
質量(kg)4.08
色黒
タイプPDU:メータ付
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1
幅(cm)5.5
コード長さ(m)3
出力電圧(V)100 、120
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)90.2
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)-5…60
入力電流(A)15
保存湿度(%)5…95
負荷容量1440 VA
コンセント10 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA 5-15P
各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)4.4
取付面位置サイド
許容電圧(V)100…120
コンポーネントPDU
ユニット数0U
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。