PCアクセサリー :「USB c」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。 質量(g)86 ポート数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12 保証期間3年 USBポート数4 ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ。外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載。USB Power Delivery(PD)規格をサポート。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。 ポート数6 ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8 質量(g)86 保証期間3年 USBポート数6 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズを同時に充電できる充電スタンドです。・Apple正規認証であるMade for MagSafeを取得しています。
仕様●充電速度(入力):5V/3A、9V/3A●充電速度(出力):磁気充電5V/5W、7.5V/7.5W、12V/15W・イヤホンワイヤレス充電パット5V/5W・USB-Cポート出力5V/5W 適合機種iphone12シリーズ以降MagSafe充電機能の機種ワイヤレス充電機能搭載のAirPods/AirPods Pro インターフェース入力:USB-C・出力:磁気ワイヤレス充電スタンド(最大出力15W)、ワイヤレス充電パット(最大出力5W)、USB-C出力ポート(最大出力5W) 製品質量(g)266 生産国中国 製品サイズ(mm)85×125×145
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。・Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
仕様●出力部: スマートフォン用モジュール(最大10W)、AirPods用モジュール(最大5W)、Apple Watch用モジュール(最大2.5W) 対応製品ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス 製品質量(g)325 生産国中国 製品サイズ(mm)110×125×156 入出力電源入力:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A・充電出力:スマートフォン用モジュール5V/1A、9V/1.12A・AirPods用モジュール5V/1A・Apple Watch用モジュール5V/1A 入力ポートUSB-C
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

・手のひらサイズに折りたたむ事ができ、トラベル充電スタンドです。・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。
仕様●出力部: MagSafeワイヤレス充電器(最高15W)、ワイヤレスイヤホン用充電器 (最高5W)、スマートウォッチ用充電器 (最高3W)●充電速度(入力):5V/3A、9V/2.22A、12V/3A●充電速度(出力): MagSafeワイヤレス充電器5V/1A、9V/1.66A、最高15W(iphone充電の場合、最高7.5W)・ワイヤレスイヤホン用充電器5V/1A、最高5W・スマートウォッチ用充電器5V/1A、最高3W 対応製品ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス(充電性能はご使用の機器により異なる場合があります) 製品質量(g)185 生産国中国 入力端子USB-C 製品サイズ(mm)68×68×23
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷