PCアクセサリー :「midi」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.8A
消費電力(W)4(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.8A
消費電力(W)4(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
4K HDMI対応プラグアンドプレイエミュレーター。4K解像度のHDMI信号に対応したプラグアンドプレイエミュレーターです。 EDID情報を信号源との間で代替通信します。またケーブル補償機能の搭載により安定した映像信号の伝送を実現します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●EDIDモード設定:プリセットデータとして以下の解像度を最大解像度とする EDID を選択することができます。3840×2160@60/4:4:4、3840×2160@60/HDR、3840×2160@60/4:2:0、3840×2160@30、4096×2160@60/4:4:4、4096×2160@60/HDR、4096×2160@60/4:2:0、4096×2160@24、1920×1080p、など。また本機の HDMI 出力端子に接続されたモニターなどの EDID を読み取って記憶し、そのデータを使用することも可能です。(各プリセットデータのタイミングは CEA-861 および VESA DMT 規格に各々準拠しています。)●ケーブル補償距離:3840×2160@60/4:4:4/24bits 入力側:10m 出力側:5m、3840×2160@60/4:2:0/24bits 入力側:20m 出力側:5m、1920×1080p/24bits 入力側:30m 出力側:10m ※メーカー内の環境で測定した目安の値ですので、すべての環境でのケーブル長を保証するものではありません。※4K@60P/4:4:4 の視聴には18 Gbps での伝送が確認されたハイスピードHDMI ケーブルが必要です●入出力コネクタ:HDMI TypeA 19ピンレセプタクルコネクタ●映像信号方式:TMDS シングルリンク信号(HDMI 信号およびDVI 信号)。対応解像度 480i ~ 1080p、4K(@60/4:4:4) / VGA ~ UXGA およびWUXGA(Reduced Blanking)。HDCP 1.4 / 2.2 対応(HDCP のスルーおよびカット機能搭載。※HDCP をカットするとHDCP で保護されたコンテンツの視聴はできません)HDR 対応、Deep Color 対応、CEC スルー対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50Hz・60Hz国内専用ACアダプター1個(5 V 2.3 A出力・ロック機構付き)、HDMI ケーブル(High Speed HDMI Cable with Ethernet) 1 m 1 本、HDM ケーブル抜け止め金具(CL-1)2 個、結束バンド 2 本
質量(g)約150
電源(V)DC5/0.3
消費電力(W)1.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×23×き65(突起部は含まない)
1台
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
4K60のHDMI信号に対応したHDMI-USB変換器です。パススルー出力、EDIDエミュレート機能、ケーブル補償機能付き。
接続台数2
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥749,800
税込¥824,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した8入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥839,800
税込¥923,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した4入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥749,800
税込¥824,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した16入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した16入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した4入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥839,800
税込¥923,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-3232の仕様変更品
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した4入力16出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力16出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥659,800
税込¥725,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した8入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
15日以内出荷
4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥839,800
税込¥923,780
17日以内出荷
4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
17日以内出荷
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
4K HDMI対応1入力6分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.1A
消費電力(W)5.5(最大)
ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー送信器。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の送信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信、EDIDエミュレータ機能を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。