特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12 材質シリコン
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルを綺麗に止めます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×10
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。 質量(g)100 電源バスパワー 対応OSwindows/mac os/Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10 入力5Vdc/500mAmax インターフェースUSB Type-A ケーブル長(cm)10 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)15-25k ポート3.5mmミニジャック×3 イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。
用途充電、データ転送として USBタイプUSB3.2 GEN2×2 効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3A ブラック 伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値) コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス) プラグ金メッキ加工 変換タイプオス - オス 出力ビデオ:4K/60Hz ケーブル長(m)1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら転送速度10Gbpsでデータ転送。HD動画も数秒で転送可能です。12V2A外付け電源アダプター付きです。32°斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
用途データ転送、電源供給 ポート数4 本体寸法(mm)約93×66×32 インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen2(Type-Aメス) コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4 電源(V)12 電流(A)2 材質アルミニウム合金 LEDランプ ケーブルUSB Type A(オス)-USB Type A(オス) 対応OSWidows / Mac OS / Linux シルバー/オレンジ USBポート数4
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
用途データ転送、電源供給 仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4 ブラック 質量(g)160 ポート数4 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×30×22 動作環境-20~50℃、85% 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 供給電流(mA)900 転送速度(Gbps)5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
用途データ転送、電源供給 付属品USBケーブル(100cm) シルバー 質量(g)500 ポート数パソコン側:1、周辺機器側:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23 対応機種ノートPC、デスクトップPC インターフェースUSB 3.0 動作環境-20~50℃、85% クリップ幅(mm)10-32 USBケーブル長(cm)100 電源供給方式バスパワー 転送速度(Gbps)最大5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
用途データ転送、電源供給 付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1 寸法(mm)56.7×56.7×20 クリア ポート数4 電源供給方式バスパワー、補助電源ポート ケーブル長(cm)30 転送速度(Gbps)最大5 インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続 仕様3D対応 規格2.0 4KHDビデオケーブル コネクタ形状HDMIオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 シールド2重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60HZ ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)