USBオーディオ変換アダプタORICO当日出荷
通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。質量(g)100電源バスパワー対応OSwindows/mac os/Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×35×10入力5Vdc/500mAmaxインターフェースUSB Type-Aケーブル長(cm)10インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)15-25kポート3.5mmミニジャック×3イヤフォンジャックヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります