PCアクセサリー :「データ転送usbケーブル」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える
Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
仕様●コネクタ仕様:USB 2.0、最大45W(9V、5.0A)●ケーブル長さ:2m●色:シルバー●【使用上の注意】●使用するパソコンの性能により、供給される電流値が異なります。
アズワン品番67-0400-08
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)
アズワン品番68-2008-85
1ケース(6個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。