PCアクセサリー :「カフ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer) 出力micro USB・Type-C・Lightning ケーブル長(m)1.5 コード長さ(m)1.5 入力Type-A 対応急速充電対応 充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応 耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格) データ転送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書 対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン 材質アルミ合金・シリコンラバー 寸法(mm)折り畳み時:279×43×25 質量(g)168 耐荷重約3.0kg 高さ調節5段階(68~148mm) 関連資料(1.9MB) 取扱説明書(0.9MB)
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書 対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン 材質アルミ合金・シリコンラバー 寸法(mm)折り畳み時:298×33×25 質量(g)140 耐荷重約3.0kg 高さ調節5段階(68~148mm) 関連資料(1.18MB) 取扱説明書(0.81MB)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)