PCアクセサリー :「usb type c アダプタ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer) 出力micro USB・Type-C・Lightning ケーブル長(m)1.5 コード長さ(m)1.5 入力Type-A 対応急速充電対応 充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応 耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格) データ転送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷