PCアクセサリー :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)
質量(g)230(本体のみ)
電源ACアダプタ(12V/2A)
対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)
保証期間1年間
適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン
インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)
接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
1個
¥2,691
税込¥2,960
5日以内出荷
ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー
適合【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)
質量(g)50(本体のみ)
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×15(突起部含まず)
保証期間1年間
適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン
インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)
接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
1個
¥1,218
税込¥1,340
5日以内出荷
昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源(V)5(USB Type-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)
接続USB A(USB1.1フルスピード)
適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC
保証期間1年間
梱包内容本体、保証書
対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス
無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
1個
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。