PCアクセサリー :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ベージュ
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:グレー
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト
用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック
用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。 USBメモリなどにも使えます。 USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-Aメス ブラック 質量(g)約15 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1個
664 税込730
7日以内出荷

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30 コネクタ形状Aタイプ(メス) 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用 USBポート1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷