ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)
色ブラック
直径(Φmm)スタンド土台:約155
高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340
質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)
消費電力(W)約10
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず)
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
回転数約6000rpm
ファン外径(Φmm)約35
安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。)
冷却能力(℃)最高約-20
最大風量(CFM)約4.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スマートフォンの充電・パソコンの充電・周辺機器の接続をこの1台に。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。デスクで必要な機器をまとめられるから、机がごちゃつかず手元のデバイスをすっきり使えます。
用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)
色グレー
出力(W)ワイヤレス充電:Qi2:5/7.5/15
外形寸法(mm)折りたたみ時:幅約73×奥行約118×高さ約21、使用時:幅約73×奥行約118×高さ約160(高さは最大値)
電源バスパワー
対応OSWindows:Windows 11/10、iPadOS:iPadOS 18/17、macOS:macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
USBポート(ダウンストリーム)(1):1:USB Type-Cポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、(ダウンストリーム)(2)(W):2:USB Type-Cポート<入力65~100>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(3):3:USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用です。、(ダウンストリーム)(4):※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。