PCアクセサリー :「ディスプレイ 回転」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた回転タイプのクリーニングブラシです。 。帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 。グリップ部分を回転させることで硬い毛を収納することができます。
その他除電タイプ 材質柄:ABS、PP 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル ブラック 質量(g)30 寸法(全長)(mm)幅70×厚さ70×高さ最小200(最大225) 除電性能 入数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)5 仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ 寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く) 質量(g)約136g ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた回転タイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 ■グリップ部分を回転させることで硬い毛を収納することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質柄:ABS、PP 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル ブラック 質量(g)30 タイプ除電 幅W×厚さ×高さH(mm)70×70×最小200(最大225)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。 設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」) 【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。 【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 材質シリンダー:亜鉛合金、スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)53.3×17×24.8 質量(g)約134 セキュリティ対応スロットサイズ2.9~4mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 セット内容本体×1、子鍵×2 材質シリンダー:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)シリンダー錠:35.8mm×20mm×Φ9.5mm 質量(g)約114 セキュリティ対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ロックシリンダー錠
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。最大4K60Hzまで入力可能で、Full HDでHDMI表示機器を4枚まで出力可能です。また、画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。
用途1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。 。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。 。最大4K(3840×2160)60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能。 。画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。 。入力HDCP1.4/2.2、出力HDCP1.4対応により、著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。STB(セットトップボックス)、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) (Playstation(R) 5の接続時は4K(3840×2160)60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K120Hz解像度には対応しておりません。) 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。 。(出力側は、「High Speed HDMIケーブル」以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。他の機器との混信を防ぐため、専用リモコン受信のON/OFFが設定できます。 。専用リモコンにより、簡単にMODEを切り替えできます。 。付属のイヤーマウントにより、壁などに固定することもできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。 仕様入力:HDCP1.4/2.2、出力:HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HEC 付属品専用ACアダプター1個、イヤーマウントプレート2個、イヤーマウントプレート取付用ネジPWM3×5mm4個、ユーザーズマニュアル 材質(本体)メタル 質量(g)約426(本体) ポート数入力:1、出力:4 定格(ACアダプター)DC 12V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず] 適合規格VCCI Class B ケーブル長(m)(許容)入出力側共に5以内(出力側は、High Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度まではHigh Speed HDMIケーブルを、4K解像度ではPremium HDMIケーブルをご使用ください。) コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×4、電源:DCジャック(ポート) 入力電圧(V)(ACアダプター)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×111×26.5 対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン・STB(セットトップボックス)など、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 解像度(最大出力)入力:4K60Hz(3840×2160)、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4出力共通の仕様) 使用温湿度範囲温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと) 音声(対応フォーマット)Linear PCM 2ch 44.1kHz、LPCM 2ch 48kHz 対応解像度入力:4K(3840X2160)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・2K(1920×1080)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・1080i 50Hz/60Hz・720p 50Hz/60Hz・576p50Hz・480p60Hz、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4 出力共通の仕様) HDMI規格入力:HDMI2.0、出力:HDMI1.4 パッケージ紙箱 データレート入力:18Gbps、出力:4.95Gpbs
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 仕様シリンダー錠/MiniSaver(3×7)互換 セット内容本体×1、子鍵×2 材質シリンダー:亜鉛合金 サイズ32mm×11mm×19.5mm(シリンダーΦ11mm)、セキュリティスロットサイズ:標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)、※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 質量(g)約114.3 材質(ワイヤー部)カバー:塩ビ ロックシリンダー錠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

セキュリティスロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンや液晶モニタ、タブレットや周辺機器盗難から守ります。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 ロック方法:ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込むだけで完了。 解除はカギを差込み回転させればOKです。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様ノートパソコン・液晶モニタのセキュリティスロットに差し込むだけの簡単ワイヤーロック セット内容ワイヤー(1.7m・Φ4mm)。カギ2個付き。パッド(厚さ:1mm)1枚。
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換 材質ダイヤル錠:亜鉛合金 サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm 質量(g)約130 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm) ロックダイヤル錠(4桁)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式 ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません 自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。 パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)直径3.8 セット内容透明ワイヤー×1本、パッド1枚 材質【ヘッド】亜鉛合金(サテンニッケルメッキ)、【ワイヤー】鉄(亜鉛メッキ)、【ワイヤーカバー・パッド】ポリウレタン(PU) 質量(g)98.5 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ/2.5mm~4mm、内部奥行き対応サイズ/2.5mm以上)※スロットサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁、回転式)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 定格125V・15A・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数8 コンセント形状3P 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ 機能雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域使用可能地域:日本国内 アズワン品番64-9093-83 マグネットあり プラグ形状3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷