PCアクセサリー :「ノートPC デスク」の検索結果
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン
色シルバー
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85~100×55
適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレット
はさみ幅10~24mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。手に優しくフィットするスポンジクッションは、長時間の作業でも手首の負担を軽減。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。
用途波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。 。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。 。スポンジクッションが手に優しくフィットし、長時間の作業でも手首への負担を軽減します。 。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:スポンジ・EVA
質量(g)約103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×80×25
デスクの角から手首や腕を守る!ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズのリストレストです。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首の負担を軽減します。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。
用途ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズのリストレストです。 。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首や腕が角に当たらない設計です。 。触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー
質量(g)約86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×28(リストレスト厚さ18)
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他はさみ幅:約15mm~約65mm
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)幅約150×奥行約95~約140×高さ約47
色シルバー
サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
質量(g)約505
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。持ち運びの際に邪魔にならない薄型設計。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スタンド×2、滑り止めパッド×2
材質合成皮革、磁石
色ダークグレー
質量(g)約33(スタンド×2個)
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約30×約3×約11 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20
適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く)
質量(g)約27.0
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6カ月
接続端子USB Type-A
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 2.0
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)4.4
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)1.7
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)20
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
種別鍵:統一
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)1.8
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)17
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:統一
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できます。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)1.8
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)17
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。
ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。
シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)4
付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚)
適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
トラスコ品番539-3019
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。
本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。
ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。
吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー太さ(mm)Φ3
仕様吸盤
適合機種タブレット・薄型ノートPC
セット内容本体×1、セキュリティワイヤー×1、取扱説明書×1
材質ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム
質量(g)本体:48、セキュリティワイヤー:68
ロックダイヤル錠
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ロックシリンダー錠
仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm
トラスコ品番539-2900
セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本
材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング
質量(g)138
接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー太さ(mm)5
仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ
寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く)
質量(g)約136g
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット
適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
質量(g)約130 ※ケーブル含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)4.5
ワイヤー長さ(m)1.8
仕様シリンダー錠/MiniSaver(3×7)互換
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金
サイズ32mm×11mm×19.5mm(シリンダーΦ11mm)、セキュリティスロットサイズ:標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)、※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
質量(g)約114.3
材質(ワイヤー部)カバー:塩ビ
ロックシリンダー錠
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 。外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。 。※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。 。HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。 。高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 。イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。 。USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。 。※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
色シルバー
電源方式:バスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法幅約137mm×奥行約75mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×3、供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:micro SDメモリーカード×1、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式
ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません
自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。
パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)直径3.8
セット内容透明ワイヤー×1本、パッド1枚
材質【ヘッド】亜鉛合金(サテンニッケルメッキ)、【ワイヤー】鉄(亜鉛メッキ)、【ワイヤーカバー・パッド】ポリウレタン(PU)
質量(g)98.5
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ/2.5mm~4mm、内部奥行き対応サイズ/2.5mm以上)※スロットサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁、回転式)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです
セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換
材質ダイヤル錠:亜鉛合金
サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm
質量(g)約130
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.5
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)シリンダー錠:35.8mm×20mm×Φ9.5mm
質量(g)約114
セキュリティ対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
ロックシリンダー錠
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。
用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 。モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 。ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 。使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 。付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(kg)【スタンド本体】2
色グレー
質量(g)【ACアダプタ】820
備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源セルフパワー
内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本
耐荷重(kg)10 ※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで
対応OS【Windows】11/10【iPadOS】18/17【macOS】Sequoia15/Sonoma 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×210×87
保証期間1年間
コネクタ<アップストリーム>USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
使用環境条件【温度】5~40℃【湿度】30~80%(※結露なきこと)
USBポート<ダウンストリーム>【1】Type-C<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)>×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません。【2】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)【3】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)【4】USB-Aポート<USB 2.0>×2 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用)
音声<ダウンストリーム>Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
映像出力HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LAN<ダウンストリーム>RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー<ダウンストリーム>【1】SDカードスロット×1、対応メディア:SD、SDHC、SDXC【2】microSDカードスロット×1、対応メディア:microSD、microSDHC、microSDXC
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約250
外形寸法(mm)約幅57×厚み32.5×高さ68
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格出力【電力】単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力100W、PPS最大出力80W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100W、USB Type-C1ポート最大出力60W、PPS最大出力60W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力40W、PPS最大出力40W、QC最大出力18W、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98W、USB Type-C1/C2ポート最大出力80W、PPS最大出力80W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W、3ポート同時接続時:合計最大出力93W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力30W、PPS最大出力30W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W
定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V
定格入力電流(A)2.1
コンセント仕様(プラグ)90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A、PPS出力3.3~16V時5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3A、PPS出力3.3~16V時3.75A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A、PPS出力3.3~16V時2.5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時4A、PPS出力3.3~16V時5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時2.8A、USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A、PPS出力3.3~16V時1.85A、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
使用可能国日本
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力可能。最大60W給電でノートパソコンへの充電もでき、あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 。※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●Thunderboltポート(ダウンストリーム):Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>×1、供給電力値:15W(5V/3A)、対応解像度:最大8K/30Hz●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1●映像出力ポート(ダウンストリーム):DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1●映像出力ポート(ダウンストリーム):※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)
付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1
色シルバー
電源方式:セルフパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法本体:幅約92mm×奥行約40mm×高さ約125mm、マグネット付きスタンド:幅約92mm×奥行約68mm×高さ約21mm
動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB2.0>×2、供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2、供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません。
コネクタ仕様アップストリーム:Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。
カードリーダーダウンストリーム:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)、SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)、microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ツートンカラーでデスク周りをスタイリッシュに演出。程よい弾力で手首をやさしくサポートする、リストレストです。独自の凸凹形状で通気性がよく、長時間使ってもムレにくい仕様。手洗いもできるので、いつでも清潔に保てます。
用途程よい弾力のゲルが優しく手首をサポートする、リストレストです。 。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。 。TPU素材で透明感のあるツートンカラーがインテリアのアクセントになります。 。手洗い可能で、清潔に使用できます。 。独自の凹凸加工が適度な隙間を作り、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。
ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。
40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます)
パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。
金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む)
色ベージュ
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
対応機種各社USBインターフェースを装備したパソコン本体およびゲーム機器、各社USB・Aコネクタ(オス)を装備したマウス・テンキーなどのパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。 。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
色レッド
質量(g)約28.0
外形寸法(mm)約幅70.0×奥行35.0×高さ11.0(ケーブルを除く)
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(周辺機器側):4
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
対応機種Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
USBケーブル長(cm)約10.0cm(コネクターを除く)
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)(可能)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度(最大)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
ケーブルタイプUSB3.0
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スマートフォンの充電・パソコンの充電・周辺機器の接続をこの1台に。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。デスクで必要な機器をまとめられるから、机がごちゃつかず手元のデバイスをすっきり使えます。
用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 。マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 。USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 。取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)
色グレー
出力(W)ワイヤレス充電:Qi2:5/7.5/15
外形寸法(mm)折りたたみ時:幅約73×奥行約118×高さ約21、使用時:幅約73×奥行約118×高さ約160(高さは最大値)
電源バスパワー
対応OSWindows:Windows 11/10、iPadOS:iPadOS 18/17、macOS:macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
USBポート(ダウンストリーム)(1):1:USB Type-Cポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、(ダウンストリーム)(2)(W):2:USB Type-Cポート<入力65~100>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(3):3:USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用です。、(ダウンストリーム)(4):※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
パソコンを取り出した後も、幅広リストレストを備えたデスクマットとして使える!上質なソフトレザー素材を使用した、薄型フラップインナーケースです。
スリム設計で、ファスナーのないスリップイン構造を採用しています。
マチのない薄型形状を活かして、PC本体の下に敷くことでデスクマットとしてもご使用いただけます。また、フラップ部分は、パソコン作業時の手首や腕の負担を軽減する幅広リストレストになります。
内側には機器にやさしい起毛素材を使用しており、本体を細かい傷から優しく保護します。
13.3~14.0インチまでのパソコンを収納可能です。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
適合モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン (※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。)
材質合成皮革、ポリエステル
質量(g)約350
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約360×約20×約260、内寸:約330×約25×約235(※参考収納寸法)
機能リストレスト機能付き
対応インチサイズ13.3~14.0
離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。
USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。
ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。
4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。
離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。
選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。
本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。
電力不足の場合に給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。
※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。
Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
仕様ダウンストリームポート:4(USB Type A/デバイス側)、アップストリームポート:2(USB Type B/PC側)、Self power、BUS power
付属品USBケーブル(1.2m) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約120
規格USB3.0
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27
インターフェースUSB
保証期間1年
通信速度(最大)5Gbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。超薄型設計の4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。 。USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。デスク周りでの使用時や収納時にかさばらない、高さ約11mmの超薄型設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様供給可能電流:USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満)
質量(g)約34
ポート数アップストリーム(パソコン側)ポート数:USB-Aプラグ×1 ※USB Type-C(TM)変換アダプター付、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:USB-Aポート×4
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約35×約11(ケーブル含まず)
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10※コネクタ含まず
データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×4
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。