PCアクセサリー :「ファイバ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/シングルモードSM)
規格1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)9(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
規格1000BASE-LX、10GBASE-LR 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)9(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI)
規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)
規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面のホコリや皮脂汚れをきれいに拭き取る、画面用クリーニングミトンです。 ■画面のお手入れに最適なマイクロファイバークロスを採用しています。 ■手袋タイプなので手にはめて軽い力で拭きやすく、力の加減が難しいお子さまでも安心して使用できます。 ■スポンジクッション入りなので、力が分散し広い面積をやさしく拭くことができます。 ■クリーナーの厚みは約10mmで、持ち運びも便利です。 ■パッケージはチャック付きで、開封後も専用の収納袋として使用できます。 ■名前が書けるタグが付いているので、フックなどに掛けることができ、学校などで使用するときも便利です。 ■手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
寸法(mm)85×110 材質ポリエステル、ナイロン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)コネクタサイズ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38) 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60P 色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)対応 プラグ金メッキ ブラック 保証期間6カ月 付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本 仕様CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC非対応、外部電源必要(添付のUSBケーブルにて+5Vを供給) ケーブル径(Φmm)約3.6
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10G BASE-SW/SR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
用途10G BASE-SW/SR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。 。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 。2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大300mまで伝送距離を延長することができます。 。本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●光送信レベル:最大/-1dBm最小/-6.5dBm 付属品安全にお使いいただくために:1枚 質量(g)約19 ポート数1ポート 適合規格VCCIClassB コネクタ形状2芯LCコネクタ 定格消費電力(W)最大0.82 接続方式10GBASE-SW/SR 対応●法令対応:EU RoHS指令準拠(10物質)●対応NAS:NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ (2020/9月現在) 保証期間3年間 適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 使用環境条件●保管時環境条件:温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)●動作時環境条件:温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと) 発熱量(KJ/h)最大約2.96 ネットワークタイプIEEE802.3ae 通信速度10Gbps 伝送距離300m 発光波長(nm)850 受信感度光受信レベル:最大/-7.5dBm最小/-11.1dBm 入力電圧3.3V MTBF(時間)1018000 許容損失(dB)4.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約56.5×14.3×11.9
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

10G BASE-LW/LR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
用途10G BASE-LW/LR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。 。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 。2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 。本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品安全にお使いいただくために:1枚 質量(g)約19 ポート数1ポート 適合規格VCCIClassB コネクタ形状2芯LCコネクタ 定格消費電力(W)最大0.99 接続方式10GBASE-LW/LR 対応法令対応:EU RoHS指令準拠(10物質)、対応NAS:NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ (2020/9月現在) 保証期間3年間 適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 使用環境条件保管時環境条件:温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)、動作時環境条件:温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと) 発熱量(KJ/h)最大約3.57 ネットワークタイプIEEE802.3ae 通信速度10Gbps 伝送距離10km 発光波長(nm)1310 受信感度光受信レベル:最大/-10.3dBm最小/-14.4dBm 入力電圧3.3V MTBF(時間)1522000 許容損失(dB)6.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約56.5×14.3×11.9
1個
51,980 税込57,178
36日以内出荷

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン) ケーブル種類ロングケーブル ブラック シールド無し プラグ金メッキ ケーブル径(Φmm)約4.8 対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×13.2×48.5(コネクタ) 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60Pまで 色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)※対応 付属品取扱説明書 保証期間1年間
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス 対応機種Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98 オス形状USB Type-A、アンフェノール36ピン 変換タイプオス - オス
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)