3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きすぎないちょうどいいサイズで、安定したマウス操作を。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによる程よいクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。環境を問わず使いやすい、300mm×350mmのスモールタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【表面特性】バランス 材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×350×2
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスやAC充電器などを保護しながら収納できる、ZEROSHOCKガジェットポーチです。180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズ。スリム設計でカバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。
用途ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収し、収納物をしっかり保護します。 。180度フルオープンできるため、ガジェット類の出し入れもスムーズです。 。厚みを抑えたスリム設計で、カバンの中でも邪魔にならずスマートに持ち運べます。 。表面にファスナーポケットを装備。外側にあるためサッと取り出しやすく、よく使うアイテムの収納に便利です。 。ポーチ内側に、マウスやAC充電器などの小物収納に最適なオープンポケットが付いています。 。表面生地には、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。カバンの中から取り出すのに便利な引き出し式のハンドルが付いています。 。樹脂製ダブルファスナーでスムーズに開閉できて、つまみやすいオリジナル引き手を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g)約130 外形寸法(mm)W約190×D約40×H約135 ※ハンドル含まず ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンクッションポケット×1
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換コネクター×4 ブラック、【ケーブル】ブラック 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く) 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)65 使用地区日本 定格出力電圧(V)19 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流3.42A
1個
5,298 税込5,828
欠品中