PCアクセサリー :「レーズ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 グレー 対応OSWindows 11/10、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×約54×約16 ※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まず ポートLANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、USBポート(ダウンストリーム):2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):3:USB-Aポート<USB 480Mbps(USB2.0)>×1、映像出力(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。、映像出力(ダウンストリーム):2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。、音声(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応)) カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム エレコム 動画あり
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクター シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度48Gbps ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz ケーブルタイプスリム
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCバッグ 15.6インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ)  A4対応 3WAY ハイグレード BM-OF02シリーズ エレコム 動画あり
休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。 両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。 片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。 両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。 ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。 両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。 両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。 中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。 上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。 上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。 左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。 右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。 右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。 背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。 バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。 底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。 底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。 表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。 内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
用途ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。 PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。 ポケットが多く荷物がごちゃつきません。 付属品レインカバー×1 材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)約1385 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 外形寸法(mm)幅約29×奥行約123×高さ約13 ※ケーブル含まず 温度(℃)動作環境:5~40 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17/16【mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約20 ※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×3【ダウンストリーム】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)【ダウンストリーム】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) 湿度(%)動作環境:30~80 ※結露なきこと 出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
1個
6,298 税込6,928
欠品中

摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用したCORDURA(R)マウスパッドです。 生地表面の凹凸によりポインターが飛びにくく、細かい作業に適しています。 表面はマウスが滑りすぎず、ほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作の範囲/方向に合わせて、縦向きでも横向きでも使用できるシンプルなデザインです。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面にはゴム素材を採用し、マウスを強く動かしてもずれにくく、安定した操作が可能です。
仕様リストレスト有無種類:なし 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー 質量(g)118 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×5.5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな切り替えで8K映像を思いのままに。3台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。 付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1 材質(本体)メタル 質量(g)約128(本体) ポート数入力:3(HDMI)、出力:1(HDMI) 電源DC 5V/1A コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5 保証期間1年間 HDMI規格HDMI(R)2.1 パッケージ紙箱 データレート48Gbps
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本 質量(g)690※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 適合規格VCCI Class B 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44 対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの 機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年 最大接続台数【パソコン】4
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 。※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 外形寸法(mm)幅約29×奥行約131×高さ約13 ※ケーブル含まず 温度(℃)動作環境:5~40 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17/16【mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約20 ※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2【ダウンストリーム】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)【ダウンストリーム】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) 湿度(%)動作環境:30~80 ※結露なきこと 出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

USB Type-C(TM)ポートを2ポート使用するタイプのApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途Apple MacbookシリーズのUSB Type-C(TM)ポートを2ポート使用して接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。本製品はApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。Macbookシリーズ以外の機種ではお使いいただけません。 。対応機種は詳細をご確認ください。 。DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt 3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)に対応したUSB Type-C(TM)の多機能ポートを1ポート搭載しています。 。多機能ポートはELECOMロゴを上にしたときに左端に位置するUSB Type-C(TM)ポートです。 。多機能ポートの仕様はお使いのMacbookのUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。 。多機能ポートにUSB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由しApple Macbookシリーズを充電することができます。 。100Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。本多機能ポートから映像を出力することも可能ですが、その場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。 。HDMIポートと多機能ポートを使用し、同時に2つの外部モニターに映像出力が可能です。 。この場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。M1チップ搭載のMacBook Air/Pro(2020年モデル)の場合は、1つの外部モニターのみサポートします。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 。Macbook(シルバーモデル)に親和性の高い本体色になっています。 。本製品はケースを装着した状態のMacBookシリーズではご使用いただけません。 。2020年以降のMagSafe 3ポートを搭載したMacbookでお使いいただく場合、MagSafe 3ポートによる充電が行えません。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 電源バスパワー 対応OSmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種(パソコン)(Mac)1:Apple MacBook Pro 13インチ (2016年/2017年/2018年/2019年/2020年モデル)、2:Apple MacBook Pro 15インチ (2016年/2017年/2018年/2019年モデル)、3:Apple MacBook Pro 16 インチ(2019年モデル)、(パソコン)(Mac)4:Apple MacBook Air (2018年/2019年/2020年モデル) 幅W×厚さ×高さH(mm)約124×約28×約10 ※突起部分含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)>×1、1:※MacBook側のUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。2:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2 コネクタ仕様【(アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力100W)、DisplayPort(TM) Alt mode 映像出力(ダウンストリーム)HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz> カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ノートパソコンへ給電しながらHDMI(R)映像出力ができる、3ポート搭載のUSB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。必要最小限の機能でコンパクトなサイズながら、取り回ししやすいゆったり30cmケーブルで、抜群の使いやすさを実現。高解像度での映像出力も可能です。
用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。※製品本体にて8Wを消費しますので、実際の出力は最大92Wとなります。 。※92Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで高画質の表示が可能で、作業を効率化できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 外形寸法(mm)製品本体:幅約72×奥行約34×高さ約11.5 ※ケーブル含まず 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17/16【mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80 ※結露なきこと 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず 出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz> 再生材使用使用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約1.7m×4本、KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約0.27m×1本、ゴム足×4個、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8kg ※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×54※ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1、(パソコン側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1 最大解像度2048×1536@60Hz ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-AまたはPS/2)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 質量(g)460※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 適合規格VCCI Class B 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44 対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの 機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年 最大接続台数【パソコン】2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。データ専用の2つのUSB-Aポートと1つのUSB Type-C(TM)ポート、給電専用のUSB Power Delivery対応USB Type-Cポートも搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。給電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンへの給電が可能。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。データ転送ポートは全て、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。文書や写真などのデータ転送におすすめです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約0.17mです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約940※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)約740※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI ×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
58,990 税込64,889
翌々日出荷