セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.5
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)シリンダー錠:35.8mm×20mm×Φ9.5mm
質量(g)約114
セキュリティ対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
ロックシリンダー錠
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
休日に持って出かけたくなる。”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。コンパクトながらスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどの必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。
用途”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。ハンドルやショルダーベルトに至るまでしっかり再現しています。 。コンパクトながら必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。 。前面にはファスナーポケットを完備。鍵やイヤホンなど、ちょっとした小物を入れられます。 。メイン気室は6.7インチのスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどを収納可能。内側にもスリーブポケットが付いているので、小物などを分けて収納できます。 。カードケースやハンカチなどサッと取り出したい小物の収納に便利な背面スリーブポケットを完備。”off toco”バックパック同様、ショルダーベルトも収納可能です。 。裏地は高級感のあるベロア調生地を採用。やわらかい素材で中の荷物を傷つけにくいです。 。取り外し可能なショルダーストラップは安定感のある幅広タイプで肩が痛くなりにくく、さらに調節金具でお好みの長さにできます。 。落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
付属品ショルダーストラップ×1
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約215※重量にショルダーストラップ含まず
外形寸法W約120mm×D約40mm×H約165mm ※ハンドル構造部・ショルダーベルト構造部および付属ショルダーストラップ含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×約30×約160※メイン気室
ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。