PCアクセサリー :「机 引き出し 収納」の検索結果
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。■スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。■スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。■コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。■本体部分には、デスク周りを明るく彩るビビッドカラーを採用しています。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン
厚さ(mm)約17
質量(g)30
寸法(幅W×高さH)(mm)35×105~130
除電性能×
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 。帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 。スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 。スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
その他除電タイプ
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
寸法(全長)(mm)幅35×厚さ17×高さ最小105(最大130)
除電性能○
入数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 ■スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 ■スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 ■コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
タイプ除電
幅W×厚さ×高さH(mm)35×17×最小105(最大130)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
姿勢に合わせて傾斜を調節することで手や手首への負担を軽減する、トラックボールマウス用の傾斜調整フリップパッドです。
フリップを折ることで9段階(20度~60度)の調節が可能。
さらに薄型でビジネスバッグやデスクの引き出しに収納してもかさばらず、持ち運びに便利でテレワークにもおすすめです。
材質ポリウレタン、磁石
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×6×210(折りたたみ時)
質量(g)約200
適合機種親指操作タイプ トラックボールマウス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛と、スマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができる、角度がついた45度設計のクロスが付いています。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。本体部分には、デスク周りを明るく彩るパステルカラーを採用しています。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・PP・ナイロン、クロス:ナイロン・ポリエステル
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。帯電防止繊維入りのブラシがほこりと同時に機器表面の静電気も除去し、ほこりをつきにくくします。クロス側に除電性能はありません。角度がついた45度設計のクロスでスマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができます。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
その他除電タイプ
材質柄:ABS、毛材:帯電防止繊維・ポリエステル、クロス:ナイロン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート
ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く)
USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く)
仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)93
電源セルフパワー/バスパワー共用
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。
製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。
二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。
タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。
AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。
差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。
最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。
脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。
底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。
電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。
電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:×
その他小物が置けるトレー搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
色ブラック
質量(g)約681
スイッチ×
定格15A 125V 1500Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コード長さ(m)AC:約2.0
表示通電表示ランプ:×
対応極性対応:×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約185 ※本体のみ(突起部を除く)
機能抜け止め:×、連動:×
プラグAタイプ 2ピン、スイング:○
保証期間1年間
ブレーカ×
使用地区日本国内専用
差込口キャップ:×、12個口、Aタイプ 2ピン
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード○
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。