PCアクセサリー :「狭いところ ねじ」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約517
規格PSE(特定電気用品)
スイッチあり(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)(AC)2
対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く
機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ
保証期間1年間
差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm
ノイズフィルター無し
マグネットあり
プラグ形状スイング
使用可能国日本国内専用
雷ガードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他横転抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格15A 125V 合計1500Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
6つの差込口と2つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えた個別スイッチ付きUSBタップです。USBの最大出力は45Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電、一部パソコンの充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。個別スイッチで差込口毎にON/OFF切り替えができ、待機電力を節約できます。個別スイッチはONの時にオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっており、広いところを利用すれば大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。360度回転可能な脚パーツを展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。脚パーツには直径約10mmの吊り穴と、十字型のダルマ穴を備えており、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品、横転を防止する回転脚機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約661
規格USB Power Delivery対応
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)ACコード:約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×53×38(本体のみ/突起部を除く)
定格出力USB側:最大45W、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45W(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 2ポートまたはUSB-A併用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.22A) 2ポートおよびUSB-A併用時USB Power Delivery 15W(5V/3.0A 9V/1.67A)、USB-Aポート 合計12W(5V/2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
機能極性対応:×、スイッチ:○、雷ガード:○、ほこりシャッター:○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)、抜け止め機能:×、通電表示ランプ:×(個別スイッチにて確認可)、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:○、ブレーカー:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口6個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×2
間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35
定格入力USB側:AC100-240V 50/60Hz
差込口形状Aタイプ 2ピン
回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品)、転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
質量(g)約500
定格125V、15A、合計1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)ACコード:約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く)
機能極性対応:×、スイッチ:×、雷ガード:○、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:○、吊り穴:○、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口10個口
プラグ形状スイング
間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35
差込口形状2ピン
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂
質量(g)約530
外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)
スイッチ◯(一括式)
定格AC側:14A/125V 1400Wまで
定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
マグネット◯
雷ガード◯
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。