マグネット付きUSB延長ケーブル(延長コード)!USBポートがパソコンの裏側にある方に最適!パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます!
もう、後ろに手を回して手探りで、USB機器を接続する必要はありません。
もっとパソコンを便利に。背面にあるUSBポートを、もっと使いやすくします。
簡単使用!今使いにくいUSBポートに接続して、使いやすい場所にマグネットでとめるだけ。
USB2.0(480Mbps)準拠の高性能ケーブル使用コネクタは腐食などによる電送ロスを防ぐ金メッキ仕様
コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス、【2】シリーズAコネクタ メス
色iMacカラー《グラファイト》
付属品マグネット(メスコネクタ側に内蔵)
主な用途使いにくい位置にあるUSBポートをより使いやすくします
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約33
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約48gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約60cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約48
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
色グラファイト
規格USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
消費電流(mA)最大100以下
保証期間1年間
シールド3重シールド
電源供給方式バスパワー方式
ケーブル太さ(mm)約4.5
パッケージ紙箱
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
色ブラック
質量(g)約112
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
質量(g)約90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
色ブラック
質量(g)約45.0
使用温度範囲(℃)5~40
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
かさばらないから収納に便利。 USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した4ポートUSBハブ。
用途転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できる約15cmです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
色ブラック
質量(g)約28.0
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×28.0×9.7(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】約15.0(コネクターを除く)
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約78gのコンパクト設計です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約78
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約150※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
色ブラック
質量(g)約44
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
仕様【USBケーブル方式】直挿し
色グレー
質量(g)約17
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)3ポート合計300(1ポート当たり100未満)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート
質量(g)約17.0
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した60cmケーブル付きの4ポートUSBハブ。
色ブラック
質量(g)約47
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】約0.6(コネクター除く)
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約44
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×34×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>・USB-Aポート×2<USB2.0>・USB Type-Cポート×1<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×31×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
最新規格USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら最高転送速度10Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.1 Gen2
質量(g)約39.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB 3.1Gen2(USB3.1Gen1インターフェース接続時は、USB3.1Gen1互換で動作、USB3.0インターフェース接続時は、USB3.0互換で動作、USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用
ケーブル長(cm)【USB】約10.5(コネクターを除く)
データ転送速度USB3.1 Gen2スーパースピードプラス/10Gbps(理論値)、USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
供給電流(A)USB3.1Gen2接続時/セルフパワー時:USB Power Deliveryポート以外の3ポート合計1.6以内/バスパワー時:パソコンの給電力に準ずる
USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
色ブラック
質量(g)約41
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×32×11 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】約30※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1
カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1・microSDカードスロット×1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USBハブにHDMI(R)ポートをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとHDMIポート1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
色ブラック
質量(g)約39
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×32×11 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート(最大4K/30Hz)×1
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。
USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクター除く)
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
色ブラック
質量(g)約106.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0準拠。バスパワー動作。
その他対応OS:USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SEが動作する機種。Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.3~10.5)が動作するPowerPC機。USB2.0または1.1に対応したUSB機器。
付属品USBケーブル(1.0m ※コネクター含む)2本
規格USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24
主な用途複数のパソコンからUSB機器を利用する。
保証期間6カ月間
コネクタ【1】USBコネクター シリーズA、【2】USBコネクター シリーズB×2
回路数2切替
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
付属品専用ACアダプター
質量(g)約70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した1.5mケーブル付きの4ポートUSBハブ。
色ブラック
質量(g)約71
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクター除く)
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×123×13 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×3、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。 。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
色レッド
質量(g)約28.0
外形寸法(mm)約幅70.0×奥行35.0×高さ11.0(ケーブルを除く)
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(周辺機器側):4
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
対応機種Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
USBケーブル長(cm)約10.0cm(コネクターを除く)
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)(可能)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度(最大)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
ケーブルタイプUSB3.0
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
質量(g)約27.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約36
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
対応【VCCI Class B】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Type-Cポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))・USB PowerDelivery対応(最大入力100W/最大出力85W)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約140
適合規格PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5/10.8~10.8.3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB 3.0(メス)x3・USB 2.0(メス)x4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×35×30(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電源供給方式セルフパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)バスパワー時::7ポート合計620以内(各ポート85未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。
収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
質量(g)約34.1
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約70
適合規格PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電源供給方式セルフパワー
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
付属品専用ACアダプター、コードキーパー
質量(g)約86
コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブです。
スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
質量(g)約20.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.0×37.3×9.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
ケーブル長(mm)【USB】約29(コネクターを除く)
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ACアダプターが付属するセルフパワー専用タイプです。
付属のACアダプターを使用することで、HDDなどのUSB3.0機器を同時に7台接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約122.8
適合規格PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137.5×37.0×27.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電源供給方式セルフパワー
供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計6300以内(各ポート900未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機
仕様【切替音】なし
付属品マニュアル
質量(g)305※ケーブルを含む
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5
最大解像度2048×1536
保証期間1年間
最大消費電力(mW)130
電源供給方式バスパワー
16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】16ポート
仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属
その他おもり内蔵
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
色ブラック
質量(g)170※ケーブル、ACアダプター除く
適合規格PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)【USB】約1.5 ※コネクターを除く、【DC】約1.1※コネクターを除く(付属ACアダプター)
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(~SP1)/Vista(~SP2)/XP/2000(SP4)が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Mac OS X 10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerパソコン機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB-A(プラグ)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(ポート)×16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26※ケーブルを除く
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度:0℃~60℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時
電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)
供給電流(mA)セルフパワー時:16ポート合計7500以内
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。