PCアクセサリー :「microsdカード ケース」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8 材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン 質量(g)約48 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5 SDカードSDメモリカード8、microSDメモリカード8
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚 材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSD&microSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
収納枚数SDメモリーカード36枚、microSDメモリーカード36枚 付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート 材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA ブラック 外形寸法幅139mm×高さ191mm×厚さ15mm SDカード36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSD&microSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚 材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙 ブラック 収納枚数SDメモリーカード12枚、またはmicroSDメモリーカード11枚+SDメモリーカード1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81 アズワン品番64-7714-56 SDカード12 microSDカード11
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSD&microSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚 材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙 ブラック 収納枚数SDメモリーカード4枚、またはmicroSDメモリーカード3枚+SDメモリーカード1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5 アズワン品番64-7714-57 SDカード4 microSDカード3
1個
989 税込1,088
当日出荷

衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカード、XQDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード4、microSDメモリカード4、XQDメモリカード2 材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン ブラック 質量(g)約48 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5 SDカードSDメモリカード4、microSDメモリカード4、XQDメモリカード2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
収納枚数CDまたはDVD/36枚(CCD-NBWseries:18枚)、Blu-ray・CDまたはDVD/14枚(CCD-JPCTseries:7枚)、SDカード/42枚、microSDカード/35枚(CMC-SDCPPTseries:7枚) 付属品背ラベルカード×1枚 材質(本体)ポリプロピレン、スチール、(背ラベルカード)紙 質量(g)179(1冊/ケース含) タイプ本体 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)153×190×60(ケース収納時) 収納枚数(枚)36
1冊
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを2ポート使用するタイプのApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途Apple MacbookシリーズのUSB Type-C(TM)ポートを2ポート使用して接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。本製品はApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。Macbookシリーズ以外の機種ではお使いいただけません。 。対応機種は詳細をご確認ください。 。DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt 3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)に対応したUSB Type-C(TM)の多機能ポートを1ポート搭載しています。 。多機能ポートはELECOMロゴを上にしたときに左端に位置するUSB Type-C(TM)ポートです。 。多機能ポートの仕様はお使いのMacbookのUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。 。多機能ポートにUSB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由しApple Macbookシリーズを充電することができます。 。100Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。本多機能ポートから映像を出力することも可能ですが、その場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。 。HDMIポートと多機能ポートを使用し、同時に2つの外部モニターに映像出力が可能です。 。この場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。M1チップ搭載のMacBook Air/Pro(2020年モデル)の場合は、1つの外部モニターのみサポートします。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 。Macbook(シルバーモデル)に親和性の高い本体色になっています。 。本製品はケースを装着した状態のMacBookシリーズではご使用いただけません。 。2020年以降のMagSafe 3ポートを搭載したMacbookでお使いいただく場合、MagSafe 3ポートによる充電が行えません。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 電源バスパワー 対応OSmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種(パソコン)(Mac)1:Apple MacBook Pro 13インチ (2016年/2017年/2018年/2019年/2020年モデル)、2:Apple MacBook Pro 15インチ (2016年/2017年/2018年/2019年モデル)、3:Apple MacBook Pro 16 インチ(2019年モデル)、(パソコン)(Mac)4:Apple MacBook Air (2018年/2019年/2020年モデル) 幅W×厚さ×高さH(mm)約124×約28×約10 ※突起部分含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)>×1、1:※MacBook側のUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。2:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2 コネクタ仕様【(アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力100W)、DisplayPort(TM) Alt mode 映像出力(ダウンストリーム)HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz> カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。
用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 。モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 。ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 。使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 。付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 質量(kg)【スタンド本体】2 グレー 質量(g)【ACアダプタ】820 備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 電源セルフパワー 内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本 耐荷重(kg)10 ※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで 対応OS【Windows】11/10【iPadOS】18/17【macOS】Sequoia15/Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×210×87 保証期間1年間 コネクタ<アップストリーム>USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) 使用環境条件【温度】5~40℃【湿度】30~80%(※結露なきこと) USBポート<ダウンストリーム>【1】Type-C<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)>×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません。【2】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)【3】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)【4】USB-Aポート<USB 2.0>×2 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用) 音声<ダウンストリーム>Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式) 映像出力HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz> LAN<ダウンストリーム>RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー<ダウンストリーム>【1】SDカードスロット×1、対応メディア:SD、SDHC、SDXC【2】microSDカードスロット×1、対応メディア:microSD、microSDHC、microSDXC
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷