1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロスペック4画面HDMIセレクター
RoHS
最大4台のHDMI機器(ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機など)の映像を1台のディスプレイに4分割して同時に映し出せ、多彩なモニターレイアウトによる表示も可能にした便利な製品。5種類のマルチ表示モードを搭載し、ボタン1つで切替可能。また、シームレス切替機能を搭載、映像が切り替わり表示されるまでのタイムラグがなく、画面待ちのストレスがありません。マルチ表示や音声の切替を手元で操作でいるリモコン付き。
仕様HDCP1.3 セット内容本体、リモコン(CR2025テスト用電池付き)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)本体:約226、リモコン:約20(ボタン電池含む) 電源DC12V/2A 解像度最大1080p/60Hz 入力端子HDMI(タイプA)×4系統 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)10~90 出力端子HDMI(タイプA)×1系統 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195×80×24、リモコン:40×85×9 分配数4 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 電源アダプタAC100V50/60Hz、DC12V2A(プラグセンタープラス) 色深度36ビット/ピクセルディープカラー オーディオLPM7.1/DolbyTruehd/DTSマスターオーディオ
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷