PCアクセサリー :「変換アダプタ タイプC」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 動画あり
回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI 仕様HDCP対応 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)上下左右180
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8K 4K フルHDサポート USB Type-C  HDMI  DisplayPort 変換ケーブル 2.0m Vodaview 動画あり
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI 仕様HDCP対応 ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)7.9×2.2×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷