USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)Vodaview5日以内出荷
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕Vodaview4日以内出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)●USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)●USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0色シルバーコネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)接続部ケース 15×5.1×厚み1.42・ケーブル長:約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
Type-C to HDMI 2ポート分配器Vodaview当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2ケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります