絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(41)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,592)
  • StarTech.com(1,134)
  • エレコム(736)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(476)
  • ダイヤトレンド(409)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(275)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(139)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルホルダー 10個入 ブラック MCO

    ケーブルホルダー 10個入 ブラック

    MCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
    材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
  • HDMI延長ケーブル MCO

    HDMI延長ケーブル

    MCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
    伝送速度(Gbps)10.2ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO

    USB3.2 Type-C映像出力ケーブル

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用
    ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Gbps)最大5(※理論値)仕様eMarker搭載ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20映像出力対応搭載品eMarkerチップ:搭載
  • コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック MCO

    コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック

    MCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
  • USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m MCO

    USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m

    MCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定
    転送速度(Gbps)最大5 (理論値)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
  • HDMI  1入力4出力 分配器 MCO

    HDMI 1入力4出力 分配器

    MCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。 解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。 入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。
    最大解像度4K仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)タイプ分配数:HDMI 1入力4出力規格HDMI2.0準拠適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4本体質量(g)約78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16保証期間お買い上げ日から1年間適合ケーブル最大3m以内推奨対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS接続台数4対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
  • カテ6AスリムLANケーブル MCO

    カテ6AスリムLANケーブル

    MCO
    459税込505
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンUSBケーブル AtoC MCO

    シリコンUSBケーブル AtoC

    MCO
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
    規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
  • カテ6AフラットLANケーブル MCO

    カテ6AフラットLANケーブル

    MCO(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • グースネックUSB延長ケーブル 0.15m MCO

    グースネックUSB延長ケーブル 0.15m

    MCO
    589税込648
    1個
    欠品中
    グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
    用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
  • リストレスト付きマウスパッド MCO

    リストレスト付きマウスパッド

    MCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド 低反発素材で快適なPCワーク クッション性に優れた素材を採用 クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。 手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。 厚みのあるリストレストが手首をサポート 厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。 また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。 なめらかで引っかかりにくい表面生地 なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。 マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。 各種マウスに対応 BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。 現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。
    適合マウス :BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式材質低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙寸法(mm)約150×220×25質量(g)約84保証期間初期不良のみ
  • DVI-D - HDMI変換アダプタ MCO

    DVI-D - HDMI変換アダプタ

    MCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ DVI-DをHDMIに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    ブラック質量(g)約28コネクタ形状HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43.5×48.2×16.5プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • HDMI-Dsub変換アダプタ MCO

    HDMI-Dsub変換アダプタ

    MCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
    ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵 MCO

    USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵

    MCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
    質量(g)約10規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)ケーブル長(m)約0.1コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)保証期間6ヶ月極性プラグ:CTIA規格準拠オス形状USB Type-Cメス形状ステレオミニジャック(4極)変換タイプメス - オス
  • USB3.0延長ケーブル 卓上タイプ 1.5m MCO

    USB3.0延長ケーブル 卓上タイプ 1.5m

    MCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    上向きのUSBポートを卓上に設置 安定感を高めるおもり入りコネクタ採用
    転送速度(Gbps)最大5 (理論値)ケーブル長(m)1.5質量(g)USB A(メス)コネクタ:約76コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
  • マウスパッド リストレスト付き MCO

    マウスパッド リストレスト付き

    MCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド 低反発素材で快適なPCワーク クッション性に優れた素材を採用 クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。 手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。 厚みのあるリストレストが手首をサポート 厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。 また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。 なめらかで引っかかりにくい表面生地 なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。 マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。 各種マウスに対応 BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。 現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。
    適合マウス:BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式材質低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙寸法(mm)約150×220×25ネイビー質量(g)約84保証期間初期不良のみ寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約150×220×25
  • HDMI-DVIケーブル MCO

    HDMI-DVIケーブル

    MCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどブラックコネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ケーブル外径(Φmm)約6RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応変換タイプオス - オス
  • HDMI双方向セレクター [2ポート(1入力2出力 or 2入力1出力)/4K60Hz対応/手動切替]  ブラック HDS-4K2P [4K対応 /手動] MCO

    HDMI双方向セレクター [2ポート(1入力2出力 or 2入力1出力)/4K60Hz対応/手動切替] ブラック HDS-4K2P [4K対応 /手動]

    MCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器 HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。 2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。 ※2つの機器へ同時に出力することはできません。 高解像度4K60Hz出力に対応 高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。 入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載。 付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。 ※USB-ACアダプタは別売です。 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
    適合HDR (HDR10以外は動作保証外)セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブルブラック質量(g)約92切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20保証期間お買い上げ日より6ヶ月対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480iHDMI規格HDMI2.0準拠
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • 2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ MCO

    2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ

    MCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
    セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
  • ノートPC用折りたたみスタンド MCO

    ノートPC用折りたたみスタンド

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノートパソコン・タブレットの画面を見やすい高さに調整 薄型・軽量で高級感のあるアルミ素材採用 ノートパソコンやタブレットの角度を調整し、画面を見やすくするスタンド 5段階の角度調節が可能 持ち運びや収納の際、邪魔にならない「薄型・軽量」仕様 高級感のある、放熱性に優れたアルミ素材を採用
    材質アルミ、シリコン耐荷重(kg)約10本体質量(g)約380適合サイズ10インチ~15.6インチのノートパソコン、タブレット端末など(上イズは目安でパソコンの形状や底面のデザインにより使用できない場合がございます)角度調整範囲5段階(23/26/29/32/35°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×4×230(折り畳み時/突起部除く)保証期間ご購入日より6か月(保証を受けるには、レシートなどの購入証明書が必要です)高さ調整範囲(mm)75~125
  • カテ6AスタンダードLANケーブル MCO

    カテ6AスタンダードLANケーブル

    MCO
    499税込549
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    規格カテ6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転式ノートPCスタンド ブラック MCO

    回転式ノートPCスタンド ブラック

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノートPC・タブレットを置いて360°回転可能 画面を見やすくできる7段階角度調節機能
    材質ABS、シリコンブラック耐荷重(kg)5本体質量(g)587寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約280×280×160、折りたたみ時:約280×280×22適合サイズ10インチ~15.6インチのノートPC、タブレット端末等(上記サイズは目安です。端末の形状や、底面のデザインにより使用できない場合がございます。)設定角度(°)7段階(22°/29°/32°/37°/41°/43°/45°)
  • HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI] MCO

    HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI]

    MCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    HDMIポートの角度を変えるアダプタ テレビやプロジェクターなどのHDMIポートの角度を変えることができます。 向きを変えることでHDMIケーブルが接続しやすくなります。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.5×16.8×31.2コネクタHDMI Aコネクタ(19ピン オス)-HDMI Aコネクタ(19ピン メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO

    DisplayPort to HDMI2.0ケーブル

    MCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
    ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • HDMI-Dsub変換アダプタ MCO

    HDMI-Dsub変換アダプタ

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。
    ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
  • Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ MCO

    Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ

    MCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。接続してすぐに使える!。特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。
    用途USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。材質PVC、アルミニウム対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズコネクタUSB Type-C端子 - D-sub15ピン(VGA端子)ケーブル長(cm)25ケーブル径(Φmm)5対応解像度1920×1080 60Hz
  • GaN 65W PD充電器ケーブル一体型 MCO

    GaN 65W PD充電器ケーブル一体型

    MCO
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    流れる電力がリアルタイムの数字で見える!LED表示付きコネクタ採用。USB PD対応(65W)で高出力可能なコンパクトアダプタ。難しい機器の設定等は一切不要!。接続するだけで自動的にスマートフォンやPCに合わせて最適な充電を開始します。安全に使用していただくために、4つの安全機能「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」を搭載。やわらかくて強い!TPE+ナイロン編組ケーブル採用。持ち運びしやすい収納式プラグ。
    用途スマートフォンやタブレット、ノートPCの充電に。材質PC、TPE、アルミニウム出力電圧5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A/ PPS 5V~11V3.25A対応機種USB PD充電対応のWindows PC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン入力AC100~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×54×54 ※プラグ収納時定格容量(W)65
  • 海外用電源変換アダプタ MCO

    海外用電源変換アダプタ

    MCO
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    海外で2つの電気製品が同時に使える。荷物にならないコンパクトタイプ
    パープル
  • 耐雷7個口2mスリム回転タップ MCO

    耐雷7個口2mスリム回転タップ

    MCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
  • USB-PD対応Type-Cケーブル MCO

    USB-PD対応Type-Cケーブル

    MCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
    ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5
  • USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ MCO

    USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ

    MCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる デジタルカメラがWebカメラとして使える
    付属品取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1適合デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×25×11対応OSWindows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC最大解像度入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz入力端子HDMI×1対応ソフトウェア動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
  • スマートフォンクーラー MagSafeタイプ MCO

    スマートフォンクーラー MagSafeタイプ

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
    用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)取付MagSafe消費電力(W)8.5回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm電源DC 5V/2A以上本体質量(g)53対応機種MagSafe対応iPhone冷却方式ペルチェ方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×62寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10端子Type-Cポート×2(入力1、出力1)給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
  • スマートフォンクーラー クリップタイプ MCO

    スマートフォンクーラー クリップタイプ

    MCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
    用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)取付クリップ消費電力(W)8.5回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm電源DC 5V/2A以上本体質量(g)56適合サイズMagSafe対応iPhone冷却方式ペルチェ方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×98寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10端子Type-Cポート×2(入力1、出力1)給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
  • USB PD 100W 充電ケーブル MCO

    USB PD 100W 充電ケーブル

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。
    用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
  • USB PD 100W 充電ケーブル L型 MCO

    USB PD 100W 充電ケーブル L型

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。
    用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
  • Type-C toHDMI4Kアダプタ MCO

    Type-C toHDMI4Kアダプタ

    MCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
    ブラック質量(g)約15コネクタ形状USB Type-C - HDMI対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。保証期間お買い上げ日より6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
  • カテゴリー6ALANケーブル MCO

    カテゴリー6ALANケーブル

    MCO
    689税込758
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
    仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
  • 耐雷7個口3mスリム回転タップ MCO

    耐雷7個口3mスリム回転タップ

    MCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)3機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
  • 耐雷7個口1mスリム回転タップ MCO

    耐雷7個口1mスリム回転タップ

    MCO
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)1機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
PCアクセサリー