HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ
プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
色ブラック
ケーブル長(m)0.14
コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)
ケーブル長(cm)14
ケーブル径(Φmm)5
対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hz
オス形状HDMI
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD
オス形状DisplayPort/HDMI
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5/約5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ
DVI-DをHDMIに変換するアダプタ
サビに強い金メッキコネクタ採用
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク)
色ブラック
プラグ金メッキ
変換タイプオス - メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43.5×48.2×16.5
質量(g)約28
対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状HDMI
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ
HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ
サビに強い金メッキコネクタ採用
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)
色ブラック
プラグ金メッキ
変換タイプオス - メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5
質量(g)約31
対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI
メス形状DVI-D
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能
USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換
USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続
USB PDアダプタで給電しながら使用可能
USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート
簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50
規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降
対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用)
電源供給方式パスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数USB3.2 Gen1×4
最大供給電力(mA)USB端子:700~900
転送速度(Gbps)最大:5
インターフェイス-アップストリームUSB Type-C
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル
HDMIをDVIに変換するケーブル
Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応
双方向の入出力に対応
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)
色ブラック
変換タイプオス - オス
ケーブル外径(Φmm)約6
対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応
適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。