PCアクセサリー :「爪保護剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル。 安定したデータ転送を実現するスタンダードタイプ。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 カテゴリー6の2倍である500MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になり、データエラーを防止します。 ケーブル内には十字介材を使用。 内部の芯線同士の信号干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 プラグのツメを保護するツメ折れ防止カバー付き。 隣接するコネクタ同士がぶつからないスリムコネクタ採用。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ シールドUTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
689 税込758
6日以内出荷