PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/メス)ポートを8ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続
仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2
寸法(mm)210×84×26
色ブラック
質量(g)490
ポート数(シリアル)8ポート
電源外部電源不要(USBバスポートから給電)
ケーブル長(m)1.2
使用温度(℃)0~50
対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux
保存温度(℃)-20~80
通信方式非同期シリアル通信/RS232C
インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed
保証期間1年間
梱包内容本体、USBケーブル
ケーブル長(cm)120
使用環境湿度(%)5~95(非結露)
フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF
各種認証CE、FCC、KC
USBタイプUSB Type-A
シリアルポートD-Sub9Pin/メス
通信速度(kbps)921.6
コントローラFT232R
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続
仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2
寸法(mm)184.2×39×16.3
色ブラック(ブルーの場合有り)
質量(g)100
ポート数(シリアル)4ポート
電源外部電源不要(USBバスポートから給電)
使用温度(℃)0~50
対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux
保存温度(℃)-20~80
通信方式非同期シリアル通信/RS232C
インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed
保証期間1年間
梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)
ケーブル長(cm)60
使用環境湿度(%)5~95(非結露)
フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF
各種認証CE、FCC、KC
USBタイプUSB Type-A
シリアルポートD-Sub9Pin/オス
通信速度(kbps)921.6
コントローラFT232R
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。