PCアクセサリー :「USBハブ SDカード」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB-C PDは100Wまでの入力に対応し、USB-C PD充電対応のMacBook Pro、ノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。Thunderbolt 3データ転送/HDMI 4Kビデオ/デュアルカードリーダースロットを搭載します。フルメタルボディで放熱に優れ、1000MbpsネットワークコネクタとUSB-Aコネクタ×4を搭載しています。
寸法(mm)幅280×奥行62.3×高さ16.5
質量(g)101±5
出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、USB-A2.0ポート×2、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1、HDMI×2(4k×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)
入力Usb-C3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
HDMIとVGAの2画面同時出力が可能、2台の異なるディスプレイ機器の使用に適しています。Thunderbolt 3 をサポートしています。標準3.5mmオーディオportを搭載、HDMI・VGA・SDカードスロット・USB-A、USB-C・イーサネットポートを備えた8in1で業務用とプライベート用の両方のニーズを満たすスペックです・
寸法(mm)幅280×奥行60×高さ16
質量(g)111±5
出力USB-C 100WPDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)、3.5mmオーディオジャック
入力USB-C3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
USB-Cインターフェイスで同時に充電/データアクセスが可能です。HDMIポートで最大4Kの映像を出力可能。USB3.1の高速転送が可能。6種のインターフェイスで複数の端末にアクセス/転送します。耐久性を強化した特殊な編組繊維で被覆されたケーブルを採用しています。
寸法(mm)幅265×奥行45×高さ16
質量(g)80±5
出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット×1、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)
入力USB-C3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格1:8K@30HzMax@30HzMax、2:4K@60HzMax
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
HDMIポートを利用してスマホ/タブレット/ノートPCから外部モニターに映像を出力できます。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でミニPCとして使用できます。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送や充電が可能。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現。
寸法(mm)幅244.8×奥行29.8×高さ10.41
質量(g)42±5
出力・USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、SDカードスロット、microSDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)
入力USB-C3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1台
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。