PCアクセサリー :「USB オスメス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続用 ブラック 質量(g)430 ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。
用途USBポートの増設 ブラック ポート数4 コネクタ形状パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス) インターフェースUSB2.0/1.1 ケーブル長(mm)300 伝送速度(Mbps)480(理論値)
1個
499 税込549
当日出荷

関節部分が360度回転するUSBコネクタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続として 質量(g)7 本体寸法(mm)約65×17×10 コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
1個
279 税込307
4日以内出荷

USB A(オス) - USB B (メス)のプリンタ延長ケーブルです。
ブラック ケーブル長(mm)300
1個
389 税込428
4日以内出荷

3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15 グレー 電力(W)100 コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm)120 伝送速度(Gbps)5(理論値) HDMI規格4K(30Hz)
1個
1,298 税込1,428
欠品中

USB A(メス) - USB B (オス)のプリンタ延長ケーブルです。
ブラック ケーブル長(mm)300
1個
389 税込428
4日以内出荷

USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして 全長(mm)310 質量(g)25 コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス) 寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
1個
379 税込417
当日出荷

ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。
用途ポート不足を解消 寸法(mm)155×78×27 ブラック 質量(g)約17 ポート数3 コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス) インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
1個
789 税込868
4日以内出荷

シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設 ブラック ポート数4 コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス) インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設 寸法(mm)75×40×10 ブラック ポート数4 コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス) インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(mm)150 伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
889 税込978
4日以内出荷

4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設 寸法(mm)75×40×10 ブラック ポート数4 コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス) インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(mm)150 伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
889 税込978
4日以内出荷

USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換 ブラック 質量(g)10 定格5W USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB Type-A(メス) 変換タイプオス - メス
1個
189 税込208
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状USB Type-A(オス) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
899 税込989
当日出荷

5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-Cのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消 寸法(mm)113×35×13 質量(g)約40 電源バスパワー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1 ケーブル長(mm)130 転送速度(Gbps)5 対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-C、Lightningのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消 寸法(mm)113×35×13 質量(g)約40 電源バスパワー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、Lightning×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1 ケーブル長(mm)130 転送速度(Gbps)5 対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

上部と側面にUSB A(メス) 3ポートを搭載したUSBハブです。
用途ポート不足を解消 寸法(mm)58×58×22 ブラック 電源バスパワー コネクタ形状パソコン側:USB A(オス)×1 / USB A(メス)×4 ケーブル長(mm)300 転送速度(Gbps)5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

8in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C
用途ポート不足を解消 寸法(mm)138×28×10 質量(g)約55 電源バスパワー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1 ケーブル長(mm)135 転送速度(Gbps)5 対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止 仕様通信速度(Mbps):480(理論値) ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 変換タイプオス - メス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として 仕様PD電源(W):最大65 質量(g)4 電流(A)最大3 電圧(V)15 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5 コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 変換タイプオス - メス
1個
899 税込989
当日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷