3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15
色グレー
電力(W)100
コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)120
伝送速度(Gbps)5(理論値)
HDMI規格4K(30Hz)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換
色ブラック
質量(g)10
定格5W
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB Type-A(メス)
変換タイプオス - メス
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降
オス形状USB Type-C - HDMI
変換タイプオス-オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。
用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)
ケーブル長(cm)180
USBタイプ3.1
オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)
変換タイプオス-オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
用途USBポートの増設
付属品ストラップ
寸法(mm)17×55×25
色ブラック
質量(g)16
ポート数3
USBポート数3
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止
仕様通信速度(Mbps):480(理論値)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格出力100W/5A
変換タイプオス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
仕様PD電源(W):最大65
質量(g)4
電流(A)最大3
電圧(V)15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5
コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプオス - メス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-Cのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消
寸法(mm)113×35×13
質量(g)約40
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1
ケーブル長(mm)130
転送速度(Gbps)5
対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-C、Lightningのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD
用途ポート不足を解消
寸法(mm)113×35×13
質量(g)約40
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、Lightning×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1
ケーブル長(mm)130
転送速度(Gbps)5
対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設
寸法(mm)75×40×10
色ブラック
ポート数4
コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)150
伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
¥889
税込¥978
欠品中
8in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C
用途ポート不足を解消
寸法(mm)138×28×10
質量(g)約55
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1
ケーブル長(mm)135
転送速度(Gbps)5
対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。