PCアクセサリー :「収納」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く) 付属品取扱説明書 ポート数4 本体質量(g)本体質量:約30g 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時) 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数4 最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納 ブラック 収納枚数(枚)CDまたはDVD×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
319 税込351
当日出荷

ケース1枚にDVD/CDを6枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD6枚収納 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×15
1セット(5個)
359 税込395
当日出荷

Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120 コンセント個数AC:3個口 定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23 ケーブル約23cm 出力端子USB Type-A×2 Type-C×1 定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120 コンセント個数AC:3個口 定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23 ケーブル約23cm 出力端子USB Type-A×1 Type-C×1 定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ100枚入
1個(1セット×100枚)
1,079 税込1,187
当日出荷

DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
589 税込648
当日出荷

DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
1個(1セット×25枚)
339 税込373
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
689 税込758
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
1個(1セット×25枚)
389 税込428
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ100枚入
1個(1セット×100枚)
1,279 税込1,407
3日以内出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア。
材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×10枚)
839 税込923
当日出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×20枚)
1,079 税込1,187
3日以内出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×50個パック。本体カラーはクリア
材質PS 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×50枚)
2,479 税込2,727
3日以内出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×20枚)
1,579 税込1,737
3日以内出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア
材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×10枚)
579 税込637
3日以内出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア
材質PS 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×5枚)
439 税込483
3日以内出荷

DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。軽くて薄いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。インデックスタイプ(インデックスラベル付き)。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
589 税込648
3日以内出荷

Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。48枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙 本体質量(g)約205 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×80
1個
1,079 税込1,187
3日以内出荷

Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。ディスク96枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー
材質PVC、PP、不織布、厚紙 ブラック 本体質量(g)約370 収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)170×290×80
1個
1,679 税込1,847
3日以内出荷

Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。24枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙 ブラック 本体質量(g)約155 収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD24 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×55
1個
879 税込967
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。インデックスタイプ(インデックスラベル付き)。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
689 税込758
3日以内出荷

オーム電機DVD&CDケース 14MM
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納 ブラック 収納枚数(枚)CDまたはDVD×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
289 税込318
当日出荷

厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納10個パック ケース外側に作品タイトルカバー挿入用透明フィルムがついております。
収納枚数CD/DVD1枚収納 ブラック 収納枚数(枚)CDまたはDVD×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(10個)
489 税込538
欠品中

厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納 ブラック 収納枚数(枚)CD/DVD1収納 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(5個)
269 税込296
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース2枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
本体質量(g)約55 幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12 主材質PP
1セット(10個)
539 税込593
3日以内出荷

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア。
材質PS 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×5枚)
339 税込373
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できる、不織布スリーブ専用リング式バインダーバインダーは不織布スリーブ12枚収納可能両面収納の不織布スリーブ12枚×DISC2枚で24枚収納可能、2冊で48枚収納可能表紙を固定できるストッパー付で、バインダーの広がりを防止します本体カラーはクリアホワイト
材質PP、リング部…スチール
1個
469 税込516
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
ブルー 本体質量(g)約55 幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12 主材質PP 収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD1
1セット(5個)
539 税込593
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し3パック入
ブルー 本体質量(g)約55 幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12 主材質PP 収納枚数(枚)1
1セット(3個)
329 税込362
3日以内出荷

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 合計1500まで プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源タップのかさばる配線コードをすっきり収納。ホコリによる故障を防ぐ。6個口の電源タップも収納可能。大きく開くフラップでスイッチ操作がしやすい。通気性に優れた構造。スマホ立て掛け用ホルダーとUSB充電ケーブル通し穴付き
ブラウン 材質(本体)ポリプロピレン 本体質量(g)317 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×143×132.5
1個
1,479 税込1,627
3日以内出荷

ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン 質量(g)約755 適合サイズ11~15.6インチ 最大荷重(kg)3 寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時) 角度調節無段階
1個
4,479 税込4,927
当日出荷

静電気でホコリを吸い寄せて取る、OAクリーニングブラシです。ボタンをスライドするとブラシを収納でき、卓上用として邪魔になりません。
材質柄…ABS毛材…PP、PE ブルー 本体質量(g)32 除電性能× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×102×22(収納時)
1個
599 税込659
3日以内出荷

充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 仕様モータースピード:最大50000rpm 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能 雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵 USB電流最大3400mA 雷ガード作業ランプ付 トラッキング防止 180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで 出力電流(A)DC:合計3.4 プラグ形状180°回転式収納プラグ USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機節電タップ
こまめにスイッチを切る省エネ仕様 待機電力カット、安心品質 発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード ACアダプターもスッキリ収納 壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 フックフック穴付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール、合板 質量(kg)約2.53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250 天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50 最大荷重(kg)20
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金、シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150 適合サイズ~15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)15 角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷