PCアクセサリー :「microSDHCカード」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書 質量(g)約26 外形寸法(mm)約107×7.3×21 ケーブル長(m)0.06 供給方式バスパワー 対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降 コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応) インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ケーブル長(mm)約60 スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I) 対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB 供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値) データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値) ポートデバイス側:USB Type-A×3 取扱説明書(0.84MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷