PCアクセサリー :「便利台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントとUSBーAポート複合の便利なコンセントタップ。
出力最大2.4A(アンペア)高出力のUSBポートで急速充電。
2つのUSBポートで2台同時に充電。(2ポート合計2.4A)※各機器対応のUSBケーブルが必要です。
2つのコンセント付き(合計1400W)。
雷から接続機器を守るサージ防護機能付き。
トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。
コンセント口はホリコの侵入防止のシャッター付き。
材質本体ケース:ABS、ACプラグ:銅合金
色ホワイト
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。